1/8PT [JIS] グリスニップル

 

1/8PT [JIS] グリスニップル 4.33 (3件の商品レビュー)

ねじサイズ
PT1/8”
材質
黄銅棒(ニッケルメッキ)
内容量
1セット(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
タイプ
エスコ品番
形状
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
03723255 EA991CZ-11 A型 EA991CZ-11 ストレート オープン
¥780 1 780
858 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
03723273 EA991CZ-21 B型 EA991CZ-21 67.5° オープン
¥1,230 1 1,230
1,353 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.33  総レビュー件数: 3商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: バックホーのメンテナンス

部品交換後グリス注入時の横漏れ等無くなり満足しています。

これは注文コード 03723255 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-29]

満足度: 3

用途: 破損のため交換

別に問題なし。

これは注文コード 03723273 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-01-14]

満足度: 5

用途: パワーショベルの交換用。

壊れているニップルの交換を実施しました。
不都合なく作業を終了しました。

これは注文コード 03723255 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-07-11]

ご質問件数:1この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

  • 質問:
    材質は?
    回答:
    材質は、黄銅棒(ニッケルメッキ)となります。
    このFAQは注文コード 03723255 についての質問です。 参考になりましたか? このFAQが参考になった。
    [2011-10-31]