エスコ

黒 丸型 ケーブルクリップ

黒 丸型 ケーブルクリップ エスコ 黒 丸型 ケーブルクリップ エスコ
(7件のレビュー)

材質耐衝撃性ポリプロピレン 内容量1箱(100個)
注意
※コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。
お気に入りに追加
4件中 1〜4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03675883 EA947CB-7 5〜7 EA947CB-7
オープン
540
594 (税込)
当日出荷
03675831 EA947CB-10 7〜10 EA947CB-10
オープン
670
737 (税込)
当日出荷
03675847 EA947CB-14 10〜14 EA947CB-14
オープン
770
847 (税込)
取扱い終了
03675856 EA947CB-20 14〜20 EA947CB-20
オープン
1,133
1,246 (税込)
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2020-07-20
用途:
10mmケーブルには厳しい
対象商品:
03675831

10mmまでのケーブル用ですが、Φ10の屋外用丸ケーブルではちょっと厳しいです。もう一つ大きいサイズを買えばよかったかも。

2018-11-05
用途:
S5CFBS 同軸ケーブルの固定に使用
対象商品:
03675831

以前より使用していて仕入先を差がしていました。
配線もつぶれることなく、しっかりと留まります。

2017-09-17
用途:
ランケーブル他電話線に使用
対象商品:
03675883

各部屋のランケーブルの配線を壁に這わせるのに購入。安かったので少々ふあんでしたが、想像より使いやすく作業も早くすみました。

有限会社アスコ通信特機 様 2017-07-16
用途:
同軸ケーブルの固定
対象商品:
03675883

これまでステップルを使用してきましたが強く打ちすぎるとケーブルが変形したりしていたがこれだと大丈夫です。

有限会社徳之島通信特機 様 2016-08-01
用途:
同軸ケーブル配線
対象商品:
03675883

同軸の配線がスムーズにでき仕事の効率が上がりました。

2016-09-29
用途:
ケーブル配線固定
対象商品:
03675883

映像ケーブル・LANケーブルの配線の時に簡単に配線の固定ができて大変、時間短縮になります。

2015-03-20
用途:
アンテナ工事
対象商品:
03675831

同軸ケーブルの固定用に以前より使用しています。
ステップルを手で固定しないで配線工事ができ便利です、
もうすこし安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする