サスペンダー

 
材質
(ベルト)布ゴム、(クリップ)スチール、(クロスパッチ)革
ベルト幅(mm)
50
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

エスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03658277 EA925KD-30 レッド EA925KD-30 オープン 廃番
03658286 EA925KD-31 ブラック EA925KD-31 オープン 廃番
03658295 EA925KD-32 ネイビーブルー EA925KD-32 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.23  総レビュー件数: 31 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 日常で使用

衣類等の販売場所では、価格が高い上幅が狭いものしかなく、幅広のものを探していました。
日常のサスペンダーとして、利用しています。

これは注文コード 03658286 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-14]

満足度: 5

用途: 普段使い

リタイヤしたので、普段使いに使用中、作りが、頑丈でベルト幅も広いので、楽です。

これは注文コード 03658295 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-16]

満足度: 5

用途: 直腸脱治療待ちの間、状態を緩和するため。

案外丈夫に出来ているので引っ張り力があるようだ。掴み金具の開口がもうちょっと広ければなあと思った。ズボンの中に台所用のナイロン製スポンジを挟むと案外と使えるようだ。、

これは注文コード 03658295 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-20]

満足度: 5

用途: 貨物の仕分け・荷台より取り卸し

防寒ズボンのずり落ち防止に使用しています。他の方の意見にもありましたが 留め具が強力で、破れないか心配です。ゴムの幅が広くで肩への負担が少なく 圧迫感はありません。ゴムが思ったより伸縮性がありますがとても良い品物だと思います。

これは注文コード 03658286 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-13]

満足度: 5

用途: バイク用

バイクのパンツ用に購入しました。作りは、しっかりしていて、申し分ないです。しかし、クリップが、強力すぎて、生地を痛めるため、間に厚めのゴムを挟み使用。それで解決します。価格と、作りを考えるとオススメです。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-09]

満足度: 5

用途: 内装クロス施工

しっかりした作りで、ゴムがヘタるまで他の金物などの部分が壊れない。
作業中上半身の動きに全体がストレッチしてくれるので片方の肩に重さが偏ることが無く、手も動かしやすい。
ナイロンベルト製の物より肩こりがマシになった。

これは注文コード 03658277 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-23]

満足度: 5

用途: 作業用に・・・。

作業用に使っています。
バンドの幅が広いので、肩への負担も少なくて済みます。

これは注文コード 03658295 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-24]

満足度: 5

用途: ズボンのベルトの代わりに使用

作業ズボンに使用、ベルトの幅も十分あり後ろの金具が外れ難い。

これは注文コード 03658295 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 舘山商会 様 [2017-06-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく