スプリングバランサー エスコ スプリングバランサー 【通販モノタロウ】 EA987ZE-1〜

スプリングバランサー

 

スプリングバランサー 2.50 (2件の商品レビュー)

コンパクトサイズで軽量です。
取扱いが簡単です。
エアー工具、電動工具の使用時に。
工具、機器の損傷、汚れを防止します。
用途
組立製造ラインの各種ツール懸垂に
長時間のネジ締め・分解作業をする時に
機器、治工具及び加工部品、素材の懸垂、芯出しをする時
仕様
ナイロンコード
ストローク(m)
1.6
内容量
1個
注意
※ナイロンコードに異常が見られたら使用を止めて下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
容量範囲(kg)
エスコ品番
質量(g)
容量(kg)
本体寸法(mm)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03721812 EA987ZE-1 0.3〜0.8 EA987ZE-1 440 0.3〜0.8 95×145 オープン
¥3,700 1 ¥3,700
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
03721821 EA987ZE-2 0.6〜1.5 EA987ZE-2 440 0.6〜1.5 95×145 オープン
¥3,700 1 ¥3,700
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
03721837 EA987ZE-3 1.0〜2.0 EA987ZE-3 460 1.0〜2.0 100×150 オープン
¥3,700 1 ¥3,700
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3 (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 工場メンテナンス

既存の使用していた物が同じ物だったので購入しました。
必要にして充分な機能でした。

これは注文コード 03721821 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-27]

満足度: 2 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 工業用の霧吹き装置を吊り下げて使用しています。

価格は他の製品に比べお手頃ですが、とにかく壊れます。
紐が切れたり中のバネが割れたりが多いです。

これは注文コード 03721812 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2009-03-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく