フック付ワイヤー

 

フック付ワイヤー 5.00 (2件の商品レビュー)

用途
台付け用、玉掛用と多方面に利用できます。
使用荷重(t)
1
仕様
1本吊
ワイヤー径(Φmm)
9
フック口開き(mm)
20
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
エスコ品番
全長(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03710883 EA981WR-1 EA981WR-1 1 オープン
¥2,040 1 ¥2,040
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
03710892 EA981WR-1.5 EA981WR-1.5 1.5 オープン
¥2,250 1 ¥2,250
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
03710901 EA981WR-2 EA981WR-2 2 オープン
¥2,450 1 ¥2,450
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
03710917 EA981WR-2.5 EA981WR-2.5 2.5 オープン
¥2,660 1 ¥2,660
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 鉄の端材などを吊る

半ドラム缶や穴の開いた物を吊るのに
今までワイヤーを通して作業していましたが
ワイヤーは曲がらないしとても良いです

これは注文コード 03710883 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-07-08]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 玉掛時にアイボルト等に掛ける

わざわざ別にフックを買う必要が無く、探していたイメージに近くて良かった。
難点としては、フックの幅が狭い為に掛ける対象物が限られるかも。

これは注文コード 03710892 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-07-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく