32&40A エアーカットバルブ

 

32&40A エアーカットバルブ 商品レビューを投稿する

種類
エアーカットバルブ
形状
ストレート
使用流体
材質(本体)
天然ゴム
接続
樹脂管接続
パイプの呼び
32:40A
ハンドル形状
ハンドル無し
エスコ品番
EA455B-1
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
03452915 EA455B-1 オープン
¥9,410 1 9,410
10,351 (税込) 欠品中
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。