フィンクリーナー

 

フィンクリーナー 3.33 (3件の商品レビュー)

ベルトをスライドさせることにより硬さ調整ができます。
用途
フィン清掃用
エスコ品番
EA109T
材質
ステンレス製
全長(mm)
150
質量(g)
50
先端幅(mm)
約25
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03410364 EA109T オープン
¥530 1 ¥530
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.33  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: メンテナンス時

いつも利用させていただいております。安くて便利です。

これは注文コード 03410364 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-11-20]

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: エアコンクリーニング

太くて、硬くて、フィンクリーナーとしては使えなかった。

これは注文コード 03410364 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 クリーンS 様 [2017-08-11]

満足度: 4 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 家庭用エアコンのフィン清掃に

家庭用エアコンのフィンが汚れていたので、清掃に使用した。
思った以上に硬い物で、一番固定しない状態でも相当な硬さである。
汚れは落ちるが、無駄にフィンを傷つけないかと心配になるくらい。
その分、汚れはしっかり落とす事が出来る。

これは注文コード 03410364 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-07-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。