フィンストレーナー

 

フィンストレーナー 3.00 (8件の商品レビュー)

エアコン・冷凍機のフィン修正および清掃にご使用ください。
各先端は櫛状になっています。
使用方法
フィンに沿って櫛を上下させて、曲がったフィンを修正します。
フィンの間隔にあったサイズピッチを選択してください。
材質
樹脂製
フィン部:プラスチック製
エスコ品番
EA109
サイズ
8・9・10・12・14・15(25.4mmの間の数)(ピッチ)
内容量
1個
注意
※フィンをつぶしたままで使用しますと熱効率を悪くします。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
03406067 EA109 オープン
¥970 1 970
1,067 (税込) 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 8商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: フィンの曲がり修正用に

車のラジエターコア、エアコンのコア、インタークーラーのコアの曲がり修正用に買いましたが6カ所のどこにもコアの幅が合いませんでした、車側の都合なので商品に不具合がある訳ではありません

これは注文コード 03406067 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-09-14]

満足度: 5

用途: エアコンのフィン修正

自動洗浄付きのエアコン洗浄は必ずフィンに触れてしまうので購入しました。私は大変重宝してます。

これは注文コード 03406067 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 エアテクノ北海道 様 [2017-05-20]

満足度: 3

用途: エアコンのメンテナンス

まずまずの使用感でした、幅ひろく使えるので有り難いです。

これは注文コード 03406067 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-28]

満足度: 4

用途: 家庭用エアコンのメンテナンス

エアコンクリーニング中にフィンが変形するがその手直しに購入しました。
まだ、使用していませんが安価ですので、変形させた時のため用意しておきます。

これは注文コード 03406067 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-08-14]

満足度: 1 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 先端のバリが邪魔でフィンの隙間に入らない

フィンの変形を直すために使用しました。
先端のバリがフィンに引っかかって隙間に入らず、余計ひどい状態になりました。
全然役に立ちません。

これは注文コード 03406067 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-14]
モノタロウMonotaROからの回答:

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

満足度: 5

用途: フィンのつぶれを直すので

ラジエター クーラーコンデンサーのフィン修正に最高です、作業自体でへこんだりこすれたりする場合もありますし、
最近の工具の中ではNO.1です

これは注文コード 03406067 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-05-16]

満足度: 2

用途: フィン起こし

フィンカバーに両脇が当たり使い辛い。

これは注文コード 03406067 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ノエル企画 様 [2015-04-24]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

満足度: 1

用途: エアコンのフィンの曲がりを直す

今回他の商品と一緒に購入しましたが、梱包されたダンボールを開けるとフィンストレーナーは透明の箱から飛び出していました。さらに取り付けるボルトと手で握る柄の部分は傷ついていて、ナットは錆びていました。

これは注文コード 03406067 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-06-08]
モノタロウMonotaROからの回答:

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
不良品につきましては、所定の窓口にて対応させていただいておりますので、ご面倒掛けますが、よろしくお願いします。


ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。