バイメタル温度計 [150mm]

 

バイメタル温度計 [150mm] 3.00 (1件の商品レビュー)

原則としてCO2のパーセンテージが最大で、動じに排ガスの温度が最小であることが望ましのですが、もちろんこれは非常に困難で、燃料、ドラフト、大気の状態、機械の摩耗の状態にも影響を受けます。
ボイラー、溶鉱炉の燃焼効率を最大にし、更に国内基準や法律に合うように難しい作業ですがCO2濃度や燃焼温度を知ることで可能になります。
感温軸の60mm以上を煙の流れの中に差込んでください。
用途
排ガスの温度を測定
エスコ品番
EA770D
直径(Φmm)
80
目盛
測定目盛:10℃
精度
±1.5%
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
測定範囲
感温部(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03599556 EA770D 0〜500℃ 150 オープン
¥8,600 1 ¥8,600
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: ピザ焼成室の温度確認

ピザ窯は現在作成中。
温度計を設置できるまでには至っていません(基礎打ち中です)
2層式の窯を作って、焼き床の扉(鋼板製)に取り付ける予定です。
煉瓦に埋め込むなら検温バーがもっと長い方が良いと思います。

これは注文コード 03599556 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-11-22]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。