エスコ 50mmx1インチsq インパクトソケット 50mmx1インチsq インパクトソケット 商品レビューを投稿する 差込角(inch) 1 対辺(mm) 50 適合 ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B エスコ品番 EA164FB-50 全長(mm) 70 質量(g) 1065 外径(Φmm) 74 寸法D1(mm) 74 寸法D2(mm) 54 寸法I(mm) 35 内容量 1個 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 EA164FB-50 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 03425021 EA164FB-50 オープン ¥8,570 1 ¥8,570 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ソケット/ソケットレンチソケット電動工具対応ソケット電動工具対応ソケットスタンダードタイプ この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. スタンダードソケット50mm S.E.K.(スエカゲツール) ¥2,890 (2) 2. ソケット(6角) トネ TONE (前田金属工業) ¥1,390〜 (11) 3. インパクトソケット 50mm ハンガータイプ トネ TONE (前田金属工業) ¥4,790 (0) 4. クラッチロックナットソケット DAYTONA(デイトナ) ¥1,890〜 (13) 5. ソケット(12角) トネ TONE (前田金属工業) ¥1,590〜 (2) 6. 3/4インチ角 ソケット HIT(ヒット) ¥1,390〜 (0) 7. インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ ¥1,390〜 (1) 8. インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) トネ TONE (前田金属工業) ¥2,790〜 (1) 9. クラッチロックナット ソケット モノタロウ ¥1,490〜 (16) 10. インパクト用ソケット トップ工業 ¥2,790〜 (5) 11. インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) トネ TONE (前田金属工業) ¥2,290〜 (1) 12. ソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角12.7mm) スーパーツール ¥259〜 (6) 13. ホイルナットコンビソケット トネ TONE (前田金属工業) ¥3,790〜 (6) 14. ソケット3H-19 東日製作所 ¥689 (0) 15. ソケット ショートタイプ 6PT 差込角19.0x対辺50mm NAC(長堀工業) ¥5,990 (0) 16. ソケット(12角) TRUSCO ¥180〜 (91) 17. ソケット インパクト用 モノタロウ ¥539〜 (41) 18. ソケット 12角 19sq モノタロウ ¥375〜 (30) 19. 3/4"sqx50mm ソケット エスコ ¥3,440 (0) 20. 25.4sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉) KTC ¥4,690〜 (4) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。