エスコ M3-M12 タップダイスセット[ISO] M3-M12 タップダイスセット[ISO] 商品レビューを投稿する 内容量 1個 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 EA829VA EA829WS エスコ品番 選択解除 EA829VA EA829WS セット内容 材質 選択解除 HSS 高炭素鋼 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 選択解除 154×190×31 303×215×33 材質(ケース) 選択解除 プラスチック製 木製 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 03635326 EA829VA EA829VA 六角ダイス(並目):M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、六角ダイス(BSP):1/8インチ×28タップ(並目):M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.5タップ(細目):M12×1.5、M12×1.75タップ(BSP):1/8インチ×28ピッチゲージ(0.45/2.50mm)ドライバーダイスハンドルタップハンドル(2本) 高炭素鋼 303×215×33 プラスチック製 オープン ¥17,800 1 ¥17,800 代替品有 03635432 EA829WS EA829WS ダイス:M2×0.4、M2.5×0.45、M3×0.5、M3.5×0.6、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0 タップ(各2本):M2×0.4、M2.5×0.45、M3×0.5、M3.5×0.6、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0 ダイスハンドル タップハンドル HSS 154×190×31 木製 オープン ¥40,900 1 ¥40,900 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具タップ・ダイスタッピングセットタップ・ダイスセット 代替相当品 相当品がございます、是非ご確認ください。 旧注文コード 品番 新注文コード 品番 理由 03635326EA829VA 50385265 EA829VK-0 M 3-M12 タップダイスセットエスコ 1個 ¥12,500 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. タップ・ダイスセット モノタロウ ¥2,390〜 (0) 2. タップ&ダイスセット JTC ¥11,950〜 (3) 3. タップダイスセット E-Value ¥2,590〜 (19) 4. ダイス メートル並目ねじ SKH材 SKC ¥2,490〜 (62) 5. 自動車専用タップダイスセット WAZAMONO ¥19,900 (8) 6. [M3-M12] タップダイス細目並目セット エスコ ¥19,600 (2) 7. タップダイスセット12pcs 新潟精機(SK) ¥5,790 (3) 8. ハンドタップ (セット) TRUSCO ¥1,785〜 (7) 9. タップダイスセットLT ライト ¥3,990 (3) 10. SKSハンドタップ 早坂精密工業 ¥199〜 (88) 11. タップ・ダイス用ラチェットハンドルセット 大阪魂 ¥5,990 (7) 12. タップドリルセット 新潟精機(SK) ¥2,790 (9) 13. タップ&ダイスセット SKC ¥4,990〜 (0) 14. [MM、NC、NF、NPT] タップダイスセット エスコ ¥32,300 (0) 15. スパイラルタップ モノタロウ ¥329〜 (116) 16. M 3-M12 タップダイスセット(並目/細目) エスコ ¥8,240 (1) 17. ねじ切り丸ダイス オーエスジー(OSG) ¥2,990〜 (8) 18. ハンドタップ(HT)#2 オーエスジー(OSG) ¥589〜 (52) 19. 六角サラエナットダイス(並目) TRUSCO ¥1,328〜 (15) 20. タップダイスセット(MM/UNC/UNF) エスコ ¥11,700 (2) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。