ワイヤーブラシ

こんなお得な商品も!

曲型 鋼線 チャンネルブラシ J型 モノタロウ 35098472 モノタロウ
チャンネルブラシ J型
¥199
直型 鋼線 チャンネルブラシ I型 モノタロウ 35098445 モノタロウ
チャンネルブラシ I型
¥159
 

ワイヤーブラシ 4.36 (11件の商品レビュー)

線径(Φmm)
0.2
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
材質(ブラシ部)
全長(mm)
毛丈(mm)
寸法・サイズ(mm)
エスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03407887 EA109GD-2 スチールワイヤー 215 約15 63 EA109GD-2 オープン
¥270 1 ¥270
欠品中
03407871 EA109GD-1 スチールワイヤー 230 約15 80 EA109GD-1 オープン
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.36  総レビュー件数: 11 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 塗装剥がしに

針金がしっかりしていて、寝たり抜けたりしにくい。
安物は、すぐに先が曲がったり潰れたりするが、これはしっかりしている。
在庫がないのか、買い出しができないのが残念

これは注文コード 03407887 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-09-03]

満足度: 4

用途: サビ取りに

サビ取りに
使い勝手は良いと思います
ワイヤーも広がりづらい感じがします

これは注文コード 03407887 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-03-30]

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: バイクパーツの錆落とし

細かなところに入り、使いやすいのですが、ワイヤーがすぐに広がってしまうのが難点。

これは注文コード 03407887 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-05]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 金属のサビ・腐食落とし

堅牢で耐久性が有るのが一番の魅力。

これは注文コード 03407887 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-05]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 錆び落とし

錆び落としの為購入しました。価格使用感共に、大満足です。

これは注文コード 03407887 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-06]

満足度: 1 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 塗装の垂れはがし

ブラシの頭の部分が取り付けのガイドから脱落します。取っ手も抜けます。期待外れでした。他社の長く使用した物は取り付けが『かしめ』だけでなく、ポンチ打ちの様になっていました。

これは注文コード 03407887 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-01]

満足度: 5

用途: 清掃

良いと思います。

これは注文コード 03407871 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-11-24]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: サビ落とし

ガンガン削れました。
持ち手もしっかりしているので痛くならない。

これは注文コード 03407887 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-04-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく