耐熱耐候マーカー

 

耐熱耐候マーカー 4.40 (10件の商品レビュー)

シリコーン樹脂をベースとした耐熱インキを使用していますので、耐熱性に優れています。
速乾性ですから、使用後は必ずキャップをして下さい。
用途
アルミや鉄、ステンレス等の表面へのマーキングに(マーキング後は熱を有しても消えません。)
特性
耐熱、速乾、耐候
仕様
ツヤ無
幅(mm)
(塗布)1.5
質量(g)
約24
主な用途
鉄、アルミ、ステンレス、マーキング
内容量
1個
注意
※色によって若干耐熱性に差があります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番

エスコ品番
耐熱温度(℃)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
03669845 EA942CD-3 EA942CD-3 ガラス:300℃、アルミニウム:500℃、鉄:600℃、ステンレス:800℃、セラミックス:1000℃ オープン
¥550 1 550
605 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
03669827 EA942CD-1 EA942CD-1 ガラス:300℃、アルミニウム:500℃、鉄・ステンレス・セラミックス:500℃ オープン
¥550 1 550
605 (税込) 廃番
03669836 EA942CD-2 EA942CD-2 ガラス:300℃、アルミニウム:500℃、鉄:600℃、ステンレス:800℃、セラミックス:1000℃ オープン
¥550 1 440
484 (税込) 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 現場の困った スッキリ解決 掲示編 > 水に強い筆記具

平均満足度: 4.40  総レビュー件数: 10商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: キャリパーのロゴを塗りました。

問題なく使いやすくて、良かったです。
キャリパーのロゴの色変えに。

これは注文コード 03669827 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-04-21]

満足度: 2 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 鋼鉄へ字を書くのに使用。

液が思ったより垂れてしまった。思ったような使用ができなかった。

これは注文コード 03669845 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-09-02]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: ねじ、ビス等に目印をして、脱落の有無を確認しています。

いままでのマーカーの中で最強です。
耐熱性はもちろん、アルコール、酸にも強いです。

これは注文コード 03669836 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-10-07]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 外付けのインターホン(白)の修復用。

外付けのインターホン(白)が少し汚れている部分の修復に使用しました乾けば殆ど新品によみがえりました。

これは注文コード 03669836 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-22]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: バイクの部分塗装

バイクの部分的に剥げた箇所の塗装に使用しました。
ペンタイプなので小さな箇所の塗装には非常に便利でした。

これは注文コード 03669845 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 やまだ測量登記事務所 様 [2018-07-26]

満足度: 3

用途: エンジン周りの締結 チェック

エキマニを含むエンジン周りのボルトナットの締め付け確認用に使用。白でも良かったんだけど、なんとなくレーシーかなーとw
目的には十分だけど、意外と赤の彩度が低かったのが残念。

これは注文コード 03669827 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-19]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: バイクのエンジン塗装はげ補修

エンジン等の塗装はマスキングが大変ですが、これは大変便利でした。

これは注文コード 03669827 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-21]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 金属のマーク

金属にマークをするのに使いました。特に問題はありませんでした。黄色があると良いのですが・・・

これは注文コード 03669827 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-15]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。