100g FRP補修エポキシ

 

100g FRP補修エポキシ 4.00 (1件の商品レビュー)

エスコ品番
EA934KA-8
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
03664832 EA934KA-8 オープン
¥1,620 1 1,620
1,782 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: エアロパーツの補修

使いがっては、良いが、固まってからが、柔らかいような…

これは注文コード 03664832 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-11]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。