205mmベンチグラインダー

 

205mmベンチグラインダー 商品レビューを投稿する

砥石寸法(Φmm)外径
205
砥石寸法(mm)厚さ
19
砥石内径(mm)
15.88
回転数(min-1[r.p.m])
2970(50Hz)/3560(60Hz)
電源(V)
AC100
電流(A)
6.5
消費電力(W)
620
コード長さ(m)
2.0(2心)
質量(kg)
18.5
エスコ品番
EA818AK
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03613041 EA818AK オープン
¥79,500 1 ¥79,500
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく