150mm コンクリートカッター

 

150mm コンクリートカッター 商品レビューを投稿する

ノコ刃外径(Φmm)
155
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)
9〜50
回転数(min-1[r.p.m])
7300
電源(V)
AC100
電流(A)
11.5
消費電力(W)
1100
コード長さ(m)
2.5(2心)
質量(kg)
3.3
エスコ品番
EA852AC
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
03636972 EA852AC オープン
¥55,900 1 55,900
61,490 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
89792315 EA852AC オープン
¥56,000 1 56,000
61,600 (税込) 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。