差し込型ピン端子

 

差し込型ピン端子 5.00 (1件の商品レビュー)

種類
絶縁付圧着端子
端子形状
差込形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.75〜1.25
内容量
1袋(30個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
エスコ品番
種別
全長(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03482446 EA538ME-1 EA538ME-1 オス 27.7 オープン 廃番
03482455 EA538ME-2 EA538ME-2 メス 26.2 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 配線

取りつけ作業が簡単で能率が上がる。配線系統が目視確認しやすい。

これは注文コード 03482446 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 新茨城ボイラシステム株式会社 様 [2017-09-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく