226x313mm A4クリップボード

 

226x313mm A4クリップボード 4.00 (1件の商品レビュー)

サイズ
A4判S型
グリーン購入法
適合
仕様
吊下げ金具付
材質
PET樹脂製
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
226×313
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

エスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03591217 EA762DA-21 ブルー EA762DA-21 オープン
¥630 1 ¥630
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
03591226 EA762DA-22 グリーン EA762DA-22 オープン
¥630 1 ¥630
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 現場作業

ボードの素材がプラスチックで厚みが2mm程で出来ていて、カラーは何種か、選べるのがいいですね。

これは注文コード 03591226 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく