エスコ

燐・銅ロウ

燐・銅ロウ エスコ

ろう付温度が低く、流動性が優秀です。
継手間際が多少広くても、良好なろう付が可能です。
銅のろう付にはフラックスは不要です。
熱伝導、電気伝導度は良好で強度もEA307-1.6〜2.4より優れています。

用途
銅および銅合金のろう付。
各種熱交換器、電気部品、各種配管のろう付。
使用温度範囲(℃)ロウ付け時:720〜815 成分Cu(銅)残/P(リン)6.0%/Ag(銀)5.0% 溶融温度(℃)固相線 640℃、液相線 805℃ 比重8.1 規格JIS-Z-3264、AWS5.8-76 長さ(mm)500 内容量1箱(1kg)
注意
※継手間際は0.05から0.12mmが最適です。
過熱でろうが沸騰しないように注意してください。
硫黄、亜硫酸、硫化水素などを含む環境で使用する装置、部品のろう付には使用をさけてください。
鉄、銅、ニッケル合金のろう付には不適当です。
お気に入りに追加
3件中 1〜3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
棒径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03430935 EA307D-1.6 EA307D-1.6 1.6
オープン
14,300
15,730 (税込)
取扱い終了

返品不可
03430944 EA307D-2.0 EA307D-2.0 2.0
オープン
14,300
15,730 (税込)
取扱い終了
03430953 EA307D-2.4 EA307D-2.4 2.4
オープン
14,300
15,730 (税込)
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする