蒸留用リービッヒ冷却器 60mm

 

蒸留用リービッヒ冷却器 60mm 商品レビューを投稿する

5mlのVバイアルフラスコをベースに装置を組み立てます。既存のガラス器具の大きさですとサンプル量の割合に対しガラス器具が大きすぎて実際に蒸留液が得られるのが2mlの以下の場合が多いと思われます。ガラス器具を小さくする事でこの様な問題を解消し確実に少量の蒸留ができるセットです。
TGK品番
000-10-30-48
品名
リービッヒー冷却器蒸留用共通10/1060mm
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02803735 000-10-30-48 ¥9,200
¥9,190 1 ¥9,190
出荷目安:29日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく