ディスポセル PS製 可視光線用

 

ディスポセル PS製 可視光線用 5.00 (1件の商品レビュー)

最大透過を得るための光学窓があります(吸光度1%)。
非透過面には溝がきってあり、持ちやすく、また透過面との取り違いを防ぎます。
セミマイクロは丸い注入口になっており、揮発性の溶媒を用いる場合に栓を取付けられるようになっています。
仕様
材質:PS・光路幅:10mm・可視光線用2面透過型:340〜800nm(ナノメーター)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
内容量
品番
寸法(mm)
TGK品番
型式
容量(mL)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02847372 1938 1セット(100個) 1938 10×4×45 198-19-35-02 セミマイクロ型 1.5 ¥1,200
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
02847381 1940 1セット(100個) 1940 10×4×45 198-19-35-03 セミマイクロ型 2.5 ¥1,200
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
02847363 1937 100個 1937 10×10×45 198-19-35-01 標準型 4.5 ¥1,200 返品不可 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
02847363
1937
03004285
7590 05
7590 05 ディスポセル(PS 可視光線用) BRAND 03004285 ディスポセル(PS 可視光線用)
BRAND 1箱(100個)
¥1,190
測定範囲に違いがあります

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 研究開発の基礎データ取り

安価ですが、通常使用には全く問題ありません。

これは注文コード 02847372 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-06-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく