サーモブロックローテーターSN-06BN
型式-SN-06BN
アルミブロックを使っているため、反応液が速やかに設定温度に達し、高精度に設定温度を維持します。・市販のプラスチックチューブが使用できます。・小容量で均一な反応が可能で、貴重な実験試料および試薬を節約できます。
使用温度範囲-室温+5℃~80℃・チューブ内温度精度-±0.1~±0.5℃・温度調節方式-デジタルPID制御・容量-50mLチューブ6本・回転速度-0~70r.p.m・電源-AC100V 6A
TGK品番692-29-04-01
質量(kg)5
外形(mm)165×175×220H
内容量1個