定量ろ紙 #41

 
無灰タイプのろ紙の中では、ろ過速度が最も速いもので、粗粒子やゼラチン状沈殿物(鉄やアルミニウムの水酸化物など)を含むサンプルの分析におすすめです。
また、定量的大気汚染分析では、高流速時のガス状混合物測定用の浸透紙テープとしても用いられます。
スペース
ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。
仕様
JIS規格:5種A、国産ろ紙相当品:No.5A、粒子保持能(μm):20-25、厚さ(μm):0.22、灰分(%):0.007、重量(g/m2):85、初期ろ過速度(秒):12
内容量
1箱(100枚)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
9 件中 1 - 9 件
注文
コード

品番
直径(Φcm)
TGK品番
粒子保持能(μm)
JIS規格
厚さ(μm)
灰分
坪量(g/m2)
ろ過速度
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03034157 No.41 4.25 996-41-03-10 20〜25 5種A 220 0.01% 85 高速 ¥1,600
¥1,590 1 ¥1,590
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
03034166 No.41 5.5 996-41-03-11 20〜25 5種A 220 0.01% 85 高速 ¥1,720
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
03034175 No.41 7 996-41-03-12 20〜25 5種A 220 0.01% 85 高速 ¥2,130
¥1,990 1 ¥1,990
欠品中
返品不可
03034184 No.41 9 996-41-03-13 20〜25 5種A 220 0.01% 85 高速 ¥2,250
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
03034193 No.41 11 996-41-03-14 20〜25 5種A 220 0.01% 85 高速 ¥2,780
¥2,690 1 ¥2,690
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
03034202 No.41 12.5 996-41-03-15 20〜25 5種A 220 0.01% 85 高速 ¥3,730
¥3,690 1 ¥3,690
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
03034211 No.41 15 996-41-03-16 20〜25 5種A 220 0.01% 85 高速 ¥5,100
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
03034227 No.41 18.5 996-41-03-17 20〜25 5種A 220 0.01% 85 高速 ¥7,550
¥7,390 1 ¥7,390
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
03034236 No.41 24 996-41-03-18 20〜25 5種A 220 0.01% 85 高速 ¥11,660
¥10,900 1 ¥10,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 黒煙濃度測定(スモークメーター)の黒煙採取用

JIS5種Aでこの直径の物は入手しにくいので助かっています。
指定工場ではなく、どの程度の濃度か把握できれば良いので値段が高い測定機器メーカー指定品の半額以下です。

これは注文コード 03034157 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社倉敷通信サービス 様 [2016-07-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく