屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型) 日動工業 コードリール 【通販モノタロウ】 NL-E20S〜

屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型)

 

屋内型 単相100Vアース付 びっくリール(延長コード型) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

コンセント個数
3
タイプ
屋内型
定格電圧(V)
125
コンセント形状
三極
定格電流(A)
15
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3
電線許容電流(A)
22
電線仕様-太さ(mm2)
2.0
使用場所
屋内
特性
アース付
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
質量(kg)
トラスコ品番
電線仕様-長さ(m)
コンセント仕様
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
02168993 NL-E20S 5.4 125-5509 20 接地 2P ¥13,000
¥8,590 1 ¥8,590
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
02169002 NL-E30S 7.2 125-5517 30 接地2P ¥16,000
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく