セルプラポンプ(モータ無し 3相200V 60Hz)

 

セルプラポンプ(モータ無し 3相200V 60Hz) 商品レビューを投稿する

特殊構造のケージングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群です。
羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。
用途
工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用
周波数(Hz)
60
同期速度(min-1)
1800
電動機
全閉外扇屋内形
取扱液
清水、汚水
液温範囲(℃)
0〜40(凍結しないこと)
構造(羽根車)
セミオープン
構造(軸封)
グランドパッキン
材質(ケーシング)
FC200
材質(羽根車)
FC200
電源(電動機)(V)
三相200/220
電動機の極数
4
構造(軸受)
玉軸受
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
11 件中 1 - 11 件
注文
コード

品番
種類
付属品
質量(kg)
出力(kW)
寸法L(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
06542173 O-1GT セルプラポンプ 共通ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)、ストレーナ、カップリング、カップリングガード 22 0.2 455 ¥72,100
¥55,900 1 ¥55,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
06542182 O-2G セルプラポンプ 共通ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)、ストレーナ、カップリング、カップリングガード 22 0.2 455 ¥73,500
¥56,900 1 ¥56,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
06542225 OL-3G セルプラポンプ 共通ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)、ストレーナ、カップリング、カップリングガード 26 0.4 483 ¥80,600
¥62,900 1 ¥62,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
21237728 O-3GE セルプラポンプ 共通ベース、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン)、ストレーナ、カップリング、カップリングガード 46 0.75 585 ¥107,800
¥78,900 1 ¥78,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
21237737 O-4GE セルプラポンプ 共通ベース、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン)、ストレーナ、カップリング、カップリングガード 47 1.5 628 ¥111,300
¥79,900 1 ¥79,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
21237746 O-5GE セルプラポンプ 共通ベース、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン)、ストレーナ、カップリング、カップリングガード 72 2.2 693 ¥172,200
¥129,000 1 ¥129,000
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
21237755 OL-4GE セルプラポンプ 共通ベース、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン)、ストレーナ、カップリング、カップリングガード 46 0.75 585 ¥110,000
¥79,900 1 ¥79,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
06542191 O-3G セルプラポンプ 共通ベース、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン)、ストレーナ、カップリング、カップリングガード 46 0.75 585 ¥97,400 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
06542207 O-4G セルプラポンプ 共通ベース、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン)、ストレーナ、カップリング、カップリングガード 47 1.5 628 ¥100,700 返品不可 廃番
06542216 O-5GE セルプラポンプ 共通ベース、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン)、ストレーナ、カップリング、カップリングガード 72 2.2 693 ¥155,800 返品不可 廃番 代替品有
06542234 OL-4G セルプラポンプ 共通ベース、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン)、ストレーナ、カップリング、カップリングガード 46 0.75 585 ¥99,400 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
06542191
O-3G
21237728
O-3GE
画像準備中 セルプラポンプ(モータ無し 3相200V 60Hz)
寺田ポンプ製作所 1台
¥78,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06542216
O-5GE
21237746
O-5GE
画像準備中 セルプラポンプ(モータ無し 3相200V 60Hz)
寺田ポンプ製作所 1台
¥129,000
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
06542234
OL-4G
21237685
OL-4GE
画像準備中 セルプラポンプ(モータ無し 60Hz)
寺田ポンプ製作所 1台
¥79,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく