ネームランド マルチカラーテープ カシオ計算機 ネームランドテープ 【通販モノタロウ】 XR-18CR〜

ネームランド マルチカラーテープ

 

ネームランド マルチカラーテープ 5.00 (1件の商品レビュー)

文字
マルチカラーに黒文字
内容量
1巻
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
テープ幅(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
00711907 XR-18CR 18 ¥2,000 廃番
00712311 XR-46CR 46 ¥2,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 文房具に名前つけ

可愛らしく名前つけができました。
他の人にも勧めてあげたいです。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく