2面拘束 正面フライスアーバーA型

 

2面拘束 正面フライスアーバーA型 商品レビューを投稿する

L1
60
D
31.75
H3
10
H2
6
H1
30
G1
M1
K1
7
W1
12.7
C4
40
C5
23
C3
24
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
L
H4
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
03829707 BTF40-FMA31.75C-45 45 15 ¥40,300
¥27,900 1 ¥27,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
03829716 BTF40-FMA31.75C-90 90 16 ¥42,000
¥39,900 1 ¥39,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく