ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
SK-11
SK-11の 研磨材
SK-11の 軸付研磨
SK-11の ロータリーバー
ロータリーヤスリ 鉄工用 No.10
最高使用回転数5000rpm 球型
ロータリーヤスリ 鉄工用 No.10
注文コード
用途
金属などの削り、磨き作業、工作などに
鉄、軽金属、木材に
軸径(Φmm)
6
寸法(mm)
Φ12×20
種別
球型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
使用工具
電気ドリル
適合材
鉄、軽金属、木材
内容量
1本
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
331099
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
05610455
331099
オープン
¥
919
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
六角軸ロータリーバー鉄工用
SK-11
税込
¥
879
~
¥
799
~
(7)
超硬ロータリーバー
モノタロウ
税込
¥
802
~
¥
729
~
(89)
ロータリーヤスリ
EARTH MAN
税込
¥
2,519
¥
2,290
(8)
バスケットへ
六角軸 ダイヤモンド砥石
RELIEF
税込
¥
1,419
¥
1,290
(3)
六角軸 回転ヤスリ カッター目(木工用)
RELIEF
税込
¥
1,199
¥
1,090
(12)
六角軸ロータリーバー木工用
SK-11
税込
¥
1,199
¥
1,090
(3)
超硬バー 砲弾型
TRUSCO
税込
¥
1,023
~
¥
930
~
(4)
超硬バー(Bシリーズ)
MRA
税込
¥
2,189
¥
1,990
(12)
超硬ビット刃
ニシガキ工業
税込
¥
1,639
¥
1,490
(28)
超硬バー 先丸円筒型
TRUSCO
税込
¥
1,774
~
¥
1,613
~
(5)
ロータリーヤスリ 木工用 D
SK-11
税込
¥
1,099
¥
999
バスケットへ
超硬バー
バーコ
税込
¥
1,749
~
¥
1,590
~
(1)
チェーンソーヤスリビット 全サイズ共用
龍宝丸
税込
¥
989
¥
899
(3)
バスケットへ
超硬バー(Bシリーズ)
MRA
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(7)
超硬バー Cシリーズ
TRUSCO
税込
¥
1,733
~
¥
1,575
~
(7)
超硬バー
ニューレジストン
税込
¥
1,298
~
¥
1,180
~
(3)
超硬バー(Bシリーズ)
MRA
税込
¥
2,189
¥
1,990
(7)
六角軸 回転ヤスリ イバラ目(木工用)
RELIEF
税込
¥
1,199
¥
1,090
(5)
六角軸 ロータリーダイヤモンドヤスリ
高芝ギムネ製作所
税込
¥
857
¥
779
フラップホイル
モノタロウ
税込
¥
966
~
¥
878
~
(49)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
切削工具・研磨材
研磨材
軸付研磨
ロータリーバー
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります
ロータリーバー
軸付砥石
軸付ダイヤモンド砥石
軸付ブラシ
フラップホイール
軸付ペーパー
フェルトバフ
軸付ヤスリ
ホルダー装着タイプ(バンド)
ハンドグラインダー用
シェアする