交流電力調整器

 

交流電力調整器 商品レビューを投稿する

仕様
標準
APR-MS2系列
設置方式
電流設置信号:DC4〜20mA(自動設定)
電圧設置信号:DC1〜5V、0〜5V(自動設定)
電源
単相
制御方式
交流ACT+交流CLR
定格入力電圧(V)
200〜220V
定格出力電流(A)
100
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05735283 RPXE2100-2BN-N ¥157,000
¥139,000 1 ¥139,000
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく