果樹用シメール

 

果樹用シメール 商品レビューを投稿する

果樹園の棚張りに最適です。
トラスコ品番
116-6905
セット内容
本体、果樹用クランパー3型、尻手ワイヤー3型
本体質量(kg)
2.4
質量(1セット)(kg)
3.3
張線能力(kg)
500
掴線能力
3mm〜10mm
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
07589653 K3 ¥44,000 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
07589653
K3
02275086
K3
K3 シメール 大見工業 02275086 シメール
大見工業 1個
¥25,900
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく