ホルダ

 
適合チップ
正三角形60°
勝手
クランプシステム
ピンロック方式(レバーロック方式)
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
9 件中 1 - 9 件
注文
コード

品番
シャンク幅B(mm)
寸法B(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
シャンク高さH1(mm)
逃げ角(度)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
04946207 PTGNR 1212F-11 - 12 16 12 80 18 12 12 12 - ¥8,300
¥5,990 1 5,990
6,589 (税込) 欠品中
04946216 PTGNR 1616H-11 - - - - - - 16 16 - - ¥8,300
¥5,990 1 5,990
6,589 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
代引不可
04946225 PTGNR 1616H-16 16 16 20 17 100 24 - 16 16 0ネガ ¥8,300
¥5,990 1 5,990
6,589 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
04946234 PTGNR 2020K-11 - - - - - - 20 20 - - ¥8,800
¥5,990 1 5,990
6,589 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
代引不可
04946243 PTGNR 2020K-16 - 20 25 20 125 24 20 20 20 - ¥8,800
¥5,990 1 5,990
6,589 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
04946252 PTGNR 2525M-11 - - - - - - 25 25 - - ¥9,600
¥6,990 1 6,990
7,689 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
代引不可
04946261 PTGNR 2525M-16 - 25 32 20 150 24 25 25 - - ¥9,600
¥6,990 1 6,990
7,689 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
04946277 PTGNR 2525M-22 - - - - - - 25 25 - - ¥9,600
¥6,990 1 6,990
7,689 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
代引不可
40549896 PTGNR2020H-16 - 20 25 20 100 24 20 20 - - ¥8,800
¥5,990 1 5,990
6,589 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。