チップ TPMR

チップ TPMR 三菱マテリアル

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05326736 TPMR160308 NX2525 0.8
9,000
6,498
7,148 (税込)
翌日出荷
05326693 TPMR160308 0.8
8,900
 
 
取扱い終了
06225344 TPMR160308 0.8
8,900
 
 
取扱い終了
06219911 TPMR160312 1.2
6,900
 
 
取扱い終了
06219927 TPMR160312 1.2
8,900
 
 
取扱い終了
06225353 TPMR160312 1.2
8,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする