ホルダ

 
仕様
内径用バイト
切刃長さ(mm)
6.9
シャンク
油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
シャンク径d(Φmm)
6
寸法l1(mm)
100
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
クランプシステム
適合チップ
切込み角Kr(°)
チップ逃げ角(°)
勝手
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05988437 E06H-STFCL 06-R スクリュークランプ 正三角形60° 91 7 ¥25,700
¥24,900 1 ¥24,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05988446 E06H-STFCR 06-R スクリュークランプ 正三角形60° 91 7 ¥25,700
¥24,900 1 ¥24,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく