チップ DCGT-UM

 
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
05983494 DCGT11T304-UM H10A 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥17,200
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05983503 DCGT11T304-UM H13A 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥17,200
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10353357 DCGT11T304-UM S05F 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥24,800
¥21,900 1 ¥21,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
10353323 DCGT11T304-UM 1105 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥23,700
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
37355482 DCGT11T304-UM 1115 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥23,700
¥20,900 1 ¥20,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
10353341 DCGT11T304-UM 235 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥21,500
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
06706201 DCGT11T304-UM 2035 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥21,500
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
05983546 DCGT11T304-UM 5015 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥21,500
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
06063346 DCGT11T304-UM 1箱(10個) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥21,500 廃番
05983512 DCGT11T304-UM 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥21,500 廃番
10353332 DCGT11T304-UM 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥21,500 返品不可 廃番
05983555 DCGT11T304-UM 1箱(10個入) 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥21,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく