マグネットツールトレイ

 

マグネットツールトレイ 5.00 (1件の商品レビュー)

強力マグネットでぴったり張り付く。しっかり引っ付ける。
マグネットは傷をつけにくいラバーコーティング仕様。
ズレ・キズ防止ゴムガード付
用途
ツールボックスや壁などに貼り付けて、良く使う工具の分別整理や整備中のツールカートに
マンションの玄関や冷蔵庫、オフィスのスチールテーブルなどに貼り付けて鍵など、様々な小物入れに
材質
スチール(ペイントコーティング)
質量(g)
940
耐荷重
3500g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×128×125
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
07552754 LMN-06S ¥3,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 工場作業での小物置き

ちょっと値段が高い気がしますが磁石も強力でちょっとした小物を置くのに重宝しています。

これは注文コード 07552754 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社マルイチ工業 様 [2010-05-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく