カムプーリーロックツール

 

カムプーリーロックツール 2.67 (3件の商品レビュー)

カムプーリーをがっちりロック!
スムーズなタイミングベルト交換をサポートします!
タイミングベルト交換時、タイミングベルトを外す前にセットし、作業完了までカムプーリーの位置を固定することができます。
ノブ操作だけで簡単に取り付けができます。
センターボルトをオフセットしたことにより、タイミングベルト脱着時の作業スペースを確保。
2つのカムプーリーの間に障害物がある車輌にも使用可能。
トラスコ品番
823-0752
質量(g)
860
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
07108884 AE82 ¥7,680
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.67  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 2

用途: タイミングベルト交換時

急に必要になって購入しましたが、とにかく大きすぎる。使いづらいです。もう少し高くてもコンパクトなものを選択するべきでした。

これは注文コード 07108884 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 海津電機 様 [2017-03-22]

満足度: 3

用途: タイベル交換

品物の 入荷が少し遅かったんで 作業に使用していません。

これは注文コード 07108884 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 くるま工房 様 [2017-05-12]

満足度: 3

用途: タイミベルト交換

やっぱり三菱には工夫が必要〜作れる工具かな

これは注文コード 07108884 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 オートハウス 様 [2013-06-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく