超硬ドリル(SDS-maxシャンク)

 

超硬ドリル(SDS-maxシャンク) 商品レビューを投稿する

適合
ハンマドリル:HR4011C、HR4000C
全長(mm)
305
刃長(mm)
165
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
刃径(Φmm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08181521 A-17382 10 ¥4,000
¥3,790 1 ¥3,790
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
08181537 A-17485 17 ¥4,500 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく