ジョイントスノコ モノタロウ ジョイント式 【通販モノタロウ】 TW-611

ジョイントスノコ

 

ジョイントスノコ 4.00 (2件の商品レビュー)

ポリエチレン製で軽量なので、手軽に設置できます。
用途
通気性・排水性が良く、倉庫や物置でのパレットとしての利用に最適。
厚さ(mm)
19
質量(kg)
0.7
ブルー
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
595×450(ジョイント部含む)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08206204 TW-611 返品保証
廃番
代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
08206204
TW-611
10028514
RS-100
RS-100 モノスノコ 男前モノタロウ 10028514 モノスノコ
男前モノタロウ 1枚
¥2,290
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: ロッカールームで使用しています。

本来は物を置くのに使うのでしょうが、弊社は従業員のロッカー前に使用しています。社員からも好評で連結もできるので使用していても動かないので満足しています。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2008-01-09]

満足度: 3

用途: 製品を載せる 重量はありません

カタログとあまりの色の違いに驚きました、又最初1枚を購入いたしましたが
納品の時 ソリがありビックリ 運搬時になったのかと?でも箱等には何の破損等もなく注文するのに躊躇いたしました。

これは注文コード 08206204 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2008-02-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく