静電防止スプレー420mL

 

静電防止スプレー420mL 4.60 (15件の商品レビュー)

ドライタイプでべたつきがありません。
速乾性です。
用途
機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。
プリンター紙詰まりの防止。
カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。
仕様
エアゾールタイプ(キリ状)
成分
エタノール
トラスコ品番
256-8926
無色透明
タイプ
速乾
危険等級
U
危険物の種別
第四類
危険物の品名
アルコール類
内容量
1本(420mL)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08399255 TC-SB420 ¥1,150
¥986 1 ¥986
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.60  総レビュー件数: 15 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: プラスチック製品成型時、静電気防止対策

金型にスプレーする事で静電気を防ぎ成型品離れが良好。

これは注文コード 08399255 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社 中央化学 様 [2018-06-28]

満足度: 5

用途: 衣類の静電気対策

手持ちの冬場の衣類は静電気が発生しやすいのでその対策用です。買い換えるのも大変だし今からの時期必需品です。スプレー式なので気になったときに吹き付けるだけです。手持ちの衣類に効果あります。

これは注文コード 08399255 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-13]

満足度: 5

用途: ステージ

用途は通常とは違うのですが、大きさ、効果、コストパフォーマンスにおいて、一番優れています。

これは注文コード 08399255 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社Wonder Wall 様 [2017-09-22]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: コピー機の紙詰まり防止

両面印刷時にほぼ100%で紙詰まりを起こしてしまっていました。他の方の口コミのとおり、確かに静電気防止効果があります。
紙の排出口に吹き掛けると使用時に異音がするようになりますが、異音がしている間は両面印刷ができるようになっています。

これは注文コード 08399255 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 公立大学法人富山県立大学 様 [2017-06-06]

満足度: 3

用途: 静電除去

機器の静電除去に使用しました。性能はよいが価格が高い!

これは注文コード 08399255 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-09-28]

満足度: 5

用途: クッションビーズの静電気防止、レーザープリンタのコピー用紙の静電気防止

以前220mlの商品を購入してたのですが、頻度が高くなったため420mlを購入しました。色々な用途に使用できるので重宝しています。

これは注文コード 08399255 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 秀英産業株式会社 様 [2016-06-09]

満足度: 2

用途: 事務所の床(カーペット)

効果が良く分からなかった

これは注文コード 08399255 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-06]

満足度: 5 (このレビューは、6人が参考にしています。)

用途: 衣類の静電気除去

衣類の静電気防止目的で探し当てた商品です。静電効果自体は十分満足のいくものです。発熱素材のアンダーウェアーに使用すると、生地が肌に張り付いたり、脱ぐときにバチバチいうことが無くなり、なにより肌がチクチクして痒くなることが無くなりました。効果の持続が長く、ダウンジャケットなどは1週間くらいは十分もつようで、ミドラーとの接触面でのダウンの抜けが激減します。

これは注文コード 08399255 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-04-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく