伸縮ライト付点検鏡 クリプトン球付

 

伸縮ライト付点検鏡 クリプトン球付 5.00 (1件の商品レビュー)

暗く見えにくい機器内部の検査、点検、メンテナンス、工事に。
先端部フレキシブルで角度自在。(フレキシブル100mm)
アンテナ式で伸縮自在(370mmの伸縮)
クリプトン球使用で明るく見やすい。
ミラー形状
丸型
全長(mm)
560〜930
ミラー径(Φmm)
Φ100
付属品
単二乾電池2コ
トラスコ品番
229-6225
質量(g)
439
タイプ
アンテナ式フレキシブルタイプ
アンテナサイズ(mm)
560〜930
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08289215 TT-L ¥10,300
¥8,790 1 ¥8,790
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 車の下回りなど直接見れない所の確認

最近のライト付きは白色LEDが主流だが、白すぎ明るすぎで良く確認できないことが稀にあるので敢えての電球仕様品をチョイス

これは注文コード 08289215 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-01-20]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。