キャブタイヤケーブル2次線

 

キャブタイヤケーブル2次線 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)として。
材質
導体部:銅線
被覆:導線用天然ゴム
用途
アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)として。
ケーブル長(m)
10
内容量
1セット
注意
※必ずアーク溶接機の適応電流をご確認頂き、適合したケーブルをご使用下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
適合電流(A)
適合電線(mm2)
質量(kg)
トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08292435 CT2-38KE 170〜240 38 3.8 137-1339 ¥25,500 廃番
08292444 CT2-38KH 170〜240 38 5.8 137-1321 ¥25,200 廃番
08292453 CT2-22KE 100〜170 22 5.8 137-1312 ¥16,500 廃番
08292462 CT2-22KH 100〜170 22 3.8 137-1304 ¥16,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく