ワンタッチ組立てLED積層信号灯 LU5型 ベースユニット パトライト(PATLITE) 積層灯 【通販モノタロウ】 LU5-02〜

ワンタッチ組立てLED積層信号灯 LU5型 ベースユニット

 

ワンタッチ組立てLED積層信号灯 LU5型 ベースユニット 5.00 (1件の商品レビュー)

組立て工具が不要!超簡単ワンタッチ式!
防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。
CEマーキング(EN/IEC規格適合品)、UL規格(Listing)対応品です。
鉛フリーはんだを使用しています。
屋内専用品
種別
ワンタッチ組立てLED積層信号灯
規格
CEマーキング、UL規格
定格電圧(V)
DC24
外径(Φmm)
50
光源
LED
インターフェース
オープンコレクタ
防塵・防噴流 保護特性記号
IP65
内容量
1台
注意
※振動が大きい場所でのご使用にはご注意ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
質量(g)
タイプ
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08533174 LU5-02FB 200±10% 点灯/点滅/ブザー ¥8,800
¥5,490 1 ¥5,216
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
08533165 LU5-02 182±10% 点灯 ¥4,800 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
08533165
LU5-02
67287237
LR5-02WTNW
LR5-02WTNW LRシリーズ ボディ パトライト(PATLITE) 67287237 LRシリーズ ボディ
パトライト(PATLITE) 1個
¥4,690
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 自動洗浄機の運転状態監視

取扱も簡単で素晴らし商品でした。

これは注文コード 08533174 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社東高電機 様 [2016-11-04]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく