チップ CPMT-PM

 
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
30 件中 1 - 30 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40209793 CPMT090304-PM AH725 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,900
¥6,497 1 ¥6,497
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40209802 CPMT090304-PM T9125 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,900
¥6,497 1 ¥6,497
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40209915 CPMT090308-PM AH725 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,900
¥6,497 1 ¥6,497
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40209924 CPMT090308-PM T9125 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,900
¥6,497 1 ¥6,497
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40209434 CPMT060204-PM AH725 1箱(10個) 6.5 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥7,700
¥5,621 1 ¥5,621
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40209583 CPMT060208-PM AH725 1箱(10個) 6.5 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥7,700
¥5,621 1 ¥5,621
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40209592 CPMT060208-PM T9125 1箱(10個) 6.5 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥7,700
¥5,621 1 ¥5,621
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00704016 CPMT090304-PM NS9530 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥6,900
¥5,037 1 ¥5,037
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
00704086 CPMT090308-PM NS9530 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥6,900
¥5,037 1 ¥5,037
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
08467313 CPMT090304-PM 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,100 廃番
08467322 CPMT090304-PM 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,100 廃番
08467374 CPMT090308-PM 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,100 廃番
08467383 CPMT090308-PM 1箱(10個入) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,100 廃番
08476264 CPMT090304-PM 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥6,300 廃番 代替品有
08476273 CPMT090304-PM 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,100 廃番
08476282 CPMT090304-PM 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥8,100 返品不可 廃番
08476334 CPMT090308-PM 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,100 廃番
08476343 CPMT090308-PM 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥8,100 廃番
10426017 CPMT090304-PM 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥7,100 廃番
10426026 CPMT090308-PM 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥7,100 廃番
10426035 CPMT090304-PM 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥6,300 廃番 代替品有
10426044 CPMT090308-PM 1箱(10個) 9.7 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥6,300 廃番 代替品有
40209407 CPMT060204-PM 1箱(10個) 6.5 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥7,000 メーカー直送品 廃番
40209416 CPMT060204-PM 1箱(10個) 6.5 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥7,000 メーカー直送品 廃番
40209425 CPMT060204-PM 1箱(10個) 6.5 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥6,200 メーカー直送品 廃番
40209556 CPMT060208-PM 1箱(10個) 6.5 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥7,000 メーカー直送品 廃番
40209565 CPMT060208-PM 1箱(10個) 6.5 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥7,000 メーカー直送品 廃番
40209574 CPMT060208-PM 1箱(10個) 6.5 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥6,200 メーカー直送品 廃番
57962186 CPMT060204-PM 1箱(10個) 6.5 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥5,500 メーカー直送品 廃番
57962457 CPMT060208-PM 1箱(10個) 6.5 11 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥5,500 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
08476264
CPMT090304-PM
00704016
CPMT090304-PM NS9530
CPMT090304-PM NS9530 チップ CPMT-PM タンガロイ 00704016 チップ CPMT-PM
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,037
メーカ後継品です
10426035
CPMT090304-PM
00704016
CPMT090304-PM NS9530
CPMT090304-PM NS9530 チップ CPMT-PM タンガロイ 00704016 チップ CPMT-PM
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,037
メーカ後継品です
10426044
CPMT090308-PM
00704086
CPMT090308-PM NS9530
画像準備中 チップ CPMT-PM
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,037
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく