チップ TPMT-PM

 
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
16 件中 1 - 16 件
注文
コード

品番
内容量
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40224642 TPMT130304-PM AH725 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥10,000
¥7,300 1 ¥7,300
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40224651 TPMT130304-PM T9125 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥10,000
¥7,300 1 ¥7,300
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40224746 TPMT130308-PM AH725 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥10,000
¥7,300 1 ¥7,300
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
40224755 TPMT130308-PM T9125 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥10,000
¥7,300 1 ¥7,300
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
08472545 TPMT130304-PM 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,100 廃番
08472554 TPMT130304-PM 1箱(10個入) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,100 廃番
08472606 TPMT130308-PM 1箱(10個入) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥9,100 廃番
08472615 TPMT130308-PM 1箱(10個入) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥9,100 廃番
08479003 TPMT130304-PM 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,100 返品不可 廃番
08479012 TPMT130304-PM 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥9,100 廃番
08479064 TPMT130308-PM 1箱(10個入) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥9,100 廃番
08479073 TPMT130308-PM 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥9,100 廃番
10427121 TPMT130304-PM 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥7,900 廃番
10427137 TPMT130308-PM 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥7,900 廃番 代替品有
10427146 TPMT130304-PM 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥7,000 廃番 代替品有
10427155 TPMT130308-PM 1箱(10個) 13.8 11 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.8 片面 ¥7,000 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
10427137
TPMT130308-PM
00705958
TPMT130308-PM GT9530
画像準備中 チップ TPMT-PM
タンガロイ 1箱(10個)
¥7,300
メーカ後継品です
10427146
TPMT130304-PM
00705897
TPMT130304-PM NS9530
TPMT130304-PM NS9530 チップ TPMT-PM タンガロイ 00705897 チップ TPMT-PM
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,621
メーカ後継品です
10427155
TPMT130308-PM
00705967
TPMT130308-PM NS9530
画像準備中 チップ TPMT-PM
タンガロイ 1箱(10個)
¥5,621
メーカ後継品です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく