チップ EPGT-J08

 
厚さ(mm)
1.59
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
形状
材質
コーナー半径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08476727 EPGT040104L-J08 J740 ひし形75° J740 0.4 ¥18,600
¥13,578 1 ¥13,578
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40215752 EPGT040100L-J08 SH730 ひし形75° SH730 0.03 ¥18,600
¥13,578 1 ¥13,578
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40215856 EPGT040102L-J08 SH730 ひし形75° SH730 0.2 ¥18,600
¥13,578 1 ¥13,578
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
40215892 EPGT040104L-J08 SH730 ひし形75° SH730 0.4 ¥18,600
¥13,578 1 ¥13,578
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく