ソードガスX2000Aオート

 

ソードガスX2000Aオート 4.67 (3件の商品レビュー)

トラスコ品番
116-3175
種別
ソードガス
質量(g)
約450(カートリッジ除く)
外形寸法(cm)
約10.6×25×17.6
消費時間(分/缶)
約85
火口
細口火口×1700
アズワン品番
1-4701-01
適合ボンベ
CT-200
内容量
1本
注意
※ガスは付属しておりません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08488015 030023A ¥5,600
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.67  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 田んぼのパイプの配管の時に塩ビのパイプをやわらくする

とても火力が強くて使いやすくていい。バナーに火をつけやすくとても良い

これは注文コード 08488015 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-30]

満足度: 5

用途: 真鍮装飾金物の溶接他

以前から愛用していますが、プラスチック製の底蓋に改良されており、より軽く大変使いやすくなってました。

これは注文コード 08488015 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 葛籠屋工房 様 [2017-01-19]

満足度: 4

用途: 外の作業で。電源を引けない加熱に使用。

すぐ送られてくるのでありがたい。ホームセンターで探すより楽です。

これは注文コード 08488015 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-05]

ご質問件数:1この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

  • 質問:
    「火炎温度」と「最高熱量(カロリー数)」は?
    回答:
    火炎温度は1700℃で、最高熱量(カロリー数)は1680Kcal/hとなります。
    このFAQは注文コード 08488015 についての質問です。 参考になりましたか? このFAQが参考になった。 (このFAQは、1人が参考にしています。)
    [2011-10-31]

この商品についてTwitterでつぶやく