ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
TRUSCO
TRUSCOの スプレー・オイル・グリス
TRUSCOの グリース
TRUSCOの シャーシーグリース
シャシーグリース
シャシーグリース
注文コード
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途
車輌の下回りのグリース給油箇所に
産業機械、荷役機械などの回転部、摺動部のグリース潤滑に
トラスコ品番
123-0921
容量(mL)
420
摘要
蛇腹式カートリッジ
使用温度範囲
-10~80℃
ちょう度
NO.2グレード
入数
20本
内容量
1個
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
TCG-400
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05621594
TCG-400
¥
3,800
¥
3,800
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
取扱い終了
代替品有
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
シャーシーグリース
モノタロウ
税込
¥
230
~
¥
209
~
(133)
シャーシーグリス
TRUSCO
税込
¥
481
~
¥
437
~
(5)
リチウム万能グリス
TRUSCO
税込
¥
349
~
¥
317
~
(26)
リチウムグリース
モノタロウ
税込
¥
296
~
¥
269
~
(169)
HOC シャーシーグリース ジャバラチューブ
エーゼット
税込
¥
263
¥
239
(3)
二硫化モリブデングリース
モノタロウ
税込
¥
494
~
¥
449
~
(144)
ニグルーブ
日本グリース
税込
¥
912
~
¥
829
~
(1)
極圧シャーシーグリース
エーゼット
税込
¥
483
¥
439
(17)
グリースガン 400g用 レバータイプ
モノタロウ
税込
¥
2,189
¥
1,990
(178)
スミグリスシャシー
住鉱潤滑剤(SUMICO)
税込
¥
483
¥
439
(2)
二硫化モリブデングリース
エーゼット
税込
¥
604
~
¥
549
~
(34)
HOC 万能グリース ジャバラチューブ
エーゼット
税込
¥
329
¥
299
(11)
モリブデン入リチウムグリス
TRUSCO
税込
¥
848
~
¥
771
~
(7)
シャーシーグリス
TRUSCO
税込
¥
329
~
¥
299
~
万能グリース
エーゼット
税込
¥
351
~
¥
319
~
(93)
HOC モリブデングリース ジャバラチューブ
エーゼット
税込
¥
428
¥
389
(4)
リチウムグリース EP(極圧タイプ)
モノタロウ
税込
¥
439
¥
399
(35)
マイクロマルチグリース シャーシー
ヤマダコーポレーション
税込
¥
538
~
¥
489
~
(2)
シャーシーグリース(N)
ENEOS(旧JXTGエネルギー)
税込
¥
8,789
~
¥
7,990
~
ハンドグリースガン
ヤマダコーポレーション
税込
¥
4,169
~
¥
3,790
~
(30)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
スプレー・オイル・グリス
グリース
シャーシーグリース
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05621594
TCG-400
08399011
TCG-400
シャーシーグリス
TRUSCO
1箱(420mL×20本)
¥
8,580
税込
¥
9,438
注文コードが変更になりました。
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「グリース」にはこんなカテゴリがあります
シャーシーグリース
リチウムグリース
モリブデングリース
極圧グリース
シリコングリース
非石けん系グリース
エステル系グリース
ポリαオレフィン系グリース
フッ素グリース
ウレアグリース
特殊用グリース
シェアする