ワンタッチ組立てLED積層信号灯 LU7型 LEDユニット パトライト(PATLITE) 積層灯 【通販モノタロウ】 LU7-E-R〜

ワンタッチ組立てLED積層信号灯 LU7型 LEDユニット

 

ワンタッチ組立てLED積層信号灯 LU7型 LEDユニット まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

組立て工具が不要!超簡単ワンタッチ方式積層信号灯
グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。
防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。
種別
ワンタッチ組立てLED積層信号灯
材質
グローブ:ポリカーボネートレンズ
質量(kg)
0.06
規格
CEマーキング、UL規格
外径(Φmm)
70
光源
LED
最大積載段数
5
内容量
1個
注意
※LU7-XE型と同色使用時別制御はできません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
消費電力(W)

トラスコ品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08538503 LU7-E-R 1.5 326-1905 ¥3,500 返品不可 廃番 代替品有
08538512 LU7-E-Y 1.5 326-1913 ¥3,500 返品不可 廃番 代替品有
08538521 LU7-E-G 1.3 326-1891 ¥4,500 返品不可 廃番 代替品有
08538537 LU7-E-B 1.3 326-1875 ¥4,500 返品不可 廃番 代替品有
08538546 LU7-E-C 1.3 326-1883 ¥4,500 返品不可 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
08538503
LU7-E-R
70209764
LR7-E-R
LR7-E-R LRシリーズ LEDユニット Φ70 パトライト(PATLITE) 70209764 LRシリーズ LEDユニット Φ70
パトライト(PATLITE) 1個
¥2,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08538512
LU7-E-Y
70209773
LR7-E-Y
LR7-E-Y LRシリーズ LEDユニット Φ70 パトライト(PATLITE) 70209773 LRシリーズ LEDユニット Φ70
パトライト(PATLITE) 1個
¥2,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08538521
LU7-E-G
70209755
LR7-E-G
LR7-E-G LRシリーズ LEDユニット Φ70 パトライト(PATLITE) 70209755 LRシリーズ LEDユニット Φ70
パトライト(PATLITE) 1個
¥2,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08538537
LU7-E-B
70209737
LR7-E-B
LR7-E-B LRシリーズ LEDユニット Φ70 パトライト(PATLITE) 70209737 LRシリーズ LEDユニット Φ70
パトライト(PATLITE) 1個
¥2,890
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08538546
LU7-E-C
67287167
LR5-E-C
LR5-E-C LRシリーズ LEDユニット Φ50 パトライト(PATLITE) 67287167 LRシリーズ LEDユニット Φ50
パトライト(PATLITE) 1個
¥2,290
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:1この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

  • 質問:
    電源は何ですか?また、電源コードは付属していますか?
    回答:
    電源はDC24V2となり、コードは付属しておりません。
    このFAQは注文コード 08538503 についての質問です。 参考になりましたか? このFAQが参考になった。
    [2011-10-31]

この商品についてTwitterでつぶやく