Gガンタップ

 
一般鋼から難削材まで、通り穴の高速・高能率加工ができます
食付Lc
5
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX Hss
表面処理
G(TiN)コート
ねじの種類
M
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
23 件中 1 - 23 件
注文
コード

品番
角幅K(mm)
角長Lk(mm)
首下長Ln(mm)
等級
シャンク径d(Φmm)
ピッチ
ねじ径
ねじ長さl(mm)
全長L(mm)
首径dn(Φmm)
溝数
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
08668807 GGN2.6M0.45 2.5 5 G3 3 0.45 2.6M 9.5 44 2 ¥2,230
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
08668816 GGN3M0.5 3.2 6 18 G5 4 0.5 3M 11 46 2.3 3 ¥1,930
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
08668825 GGN4M0.7 4 7 21 G5 5 0.7 4M 13 52 3.05 3 ¥1,840
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
08668834 GGN5M0.8 4.5 7 25 G5 5.5 0.8 5M 16 60 3.9 3 ¥1,910
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
08668843 GGN6M1 4.5 7 30 G5 6 1 6M 19 62 4.7 3 ¥2,000
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
08668852 GGN8M1 5 8 G6 6.2 1 8M 22 70 3 ¥2,890
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
08668861 GGN8M1.25 5 8 G6 6.2 1.25 8M 22 70 3 ¥2,670
¥1,990 1 ¥1,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
08668877 GGN10M1 5.5 8 G6 7 1 10M 24 75 3 ¥3,900
¥2,890 1 ¥2,890
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
08668886 GGN10M1.25 5.5 8 G6 7 1.25 10M 24 75 3 ¥3,400
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
08668895 GGN10M1.5 5.5 8 G6 7 1.5 10M 24 75 3 ¥3,400
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
08668904 GGN12M1.25 6.5 9 G7 8.5 1.25 12M 29 82 3 ¥4,700
¥3,490 1 ¥3,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
08668913 GGN12M1.5 6.5 9 G7 8.5 1.5 12M 29 82 3 ¥4,700
¥3,490 1 ¥3,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
08668922 GGN12M1.75 6.5 9 G7 8.5 1.75 12M 29 82 3 ¥4,700
¥3,490 1 ¥3,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
08668931 GGN14M1.5 8 11 G7 10.5 1.5 14M 30 88 3 ¥6,430
¥4,690 1 ¥4,690
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
08668947 GGN14M2 8 11 G7 10.5 2 14M 30 88 3 ¥6,430
¥4,690 1 ¥4,690
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
08668956 GGN16M1.5 10 13 G7 12.5 1.5 16M 32 95 3 ¥8,230
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
08668965 GGN16M2 10 13 G7 12.5 2 16M 32 95 3 ¥8,230
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
08668974 GGN18M1.5 11 14 G8 14 1.5 18M 37 100 3 ¥11,000
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
08668983 GGN18M2.5 11 14 G8 14 2.5 18M 37 100 3 ¥11,000
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
08668992 GGN20M1.5 12 15 G8 15 1.5 20M 37 105 3 ¥13,400
¥9,790 1 ¥9,790
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
08669001 GGN20M2.5 12 15 G8 15 2.5 20M 37 105 3 ¥13,400
¥9,790 1 ¥9,790
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
08669017 GGN22M2.5 13 16 G8 17 2.5 22M 38 115 3 ¥17,400
¥12,900 1 ¥12,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
08669026 GGN24M3 15 18 G8 19 3 24M 45 120 3 ¥21,600
¥15,900 1 ¥15,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく