中間棚板 2枚 取付B.N付

中間棚板  2枚  取付B.N付 モノタロウ

セット内容棚板×2枚、ボルトナット×16個 厚さ(mm)35 タイプ軽量ラック 間口W×奥行D(mm)1800×300 塗装色グレー 内容量1組
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08210404 T81830-BN
 
 
取扱い終了

代引不可
1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする